Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Kühlerschlauch Krümmer 45G, blau, 38x4mm, Schenkellänge: je 152mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon Kühlerschlauch Krümmer 45G, blau, 38x4mm, Schenkellänge: je 152mm
Silikon Kühlerschlauch Krümmer 45G, blau, 38x4mm, Schenkellänge: je 152mm
Artikel-Nr.:
     214G-4064907042484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064907042484
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Silikon-Kühlerschlauch, Krümmer 45°, blau Technische Daten: • Seele: Silikon • Einlage 3 Lagen textiler Druckträger • Decke: Silikon • Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis + 180 °C • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Innen-Ø:
38 mm
Außen-Ø:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
650
€ 6,99*
ab € 9,6542*
€ 13,1742*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,75*
€ 13,27*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,90*
€ 13,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.