Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Kühlerschlauch blau, 38x4mm, Fixlänge: 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon Kühlerschlauch blau, 38x4mm, Fixlänge: 1m
Silikon Kühlerschlauch blau, 38x4mm, Fixlänge: 1m
Artikel-Nr.:
     214G-4064907042460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064907042460
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Silikon-Kühlerschlauch, blau Technische Daten: • Seele: Silikon • Einlage 3 Lagen textiler Druckträger • Decke: Silikon • Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis + 180 °C • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Innen-Ø:
38 mm
Außen-Ø:
46 mm
Schlauchlänge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
521
€ 6,99*
ab € 23,87*
€ 31,27*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,04*
€ 31,57*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,54*
€ 32,77*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 32,77*
€ 39,00
pro Meter
ab 2 Meter
€ 32,48*
€ 38,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 30,35*
€ 36,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 29,36*
€ 34,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,49*
€ 33,90
pro Meter
ab 25 Meter
€ 28,17*
€ 33,52
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,54*
€ 29,20
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.