Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Kühlerschlauch Krümmer 90G, blau, 13x4mm, Schenkellänge: je 152mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon Kühlerschlauch Krümmer 90G, blau, 13x4mm, Schenkellänge: je 152mm
Silikon Kühlerschlauch Krümmer 90G, blau, 13x4mm, Schenkellänge: je 152mm
Artikel-Nr.:
     214G-4064907041265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064907041265
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Silikon-Kühlerschlauch, Krümmer 90°, blau Technische Daten: • Seele: Silikon • Einlage 3 Lagen textiler Druckträger • Decke: Silikon • Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis + 180 °C • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
625
€ 6,99*
ab € 5,68*
€ 7,84*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,61*
€ 7,92*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,33*
€ 8,74*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.