Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandzwinge 150x 85mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhandzwinge 150x 85mm FORTIS
Einhandzwinge 150x 85mm FORTIS
Einhandzwinge 150x 85mm FORTIS
Einhandzwinge 150x 85mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4063726005441
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726005441
EAN/GTIN:
     4063726005441
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
einhandzwinge spannweite 150 mm
Einhandzwinge • Gleitschiene aus Spezialstahl • Spannkörper aus schlag- und bruchfestem Kunststoff • Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen • Geeignet für Einhand- und Überkopfarbeiten Lieferung: Mit 2 Kunststoff-Schutzkappen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Ausladung:
85 mm
Spannweite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: einhandschraubzwinge, einhandzwinge fortis, Zwinge, Schraubzwinge, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,76*
€ 16,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,66*
€ 16,61*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 11,77*
€ 16,80*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,10*
€ 17,74*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.