Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandzwinge 600x 85mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhandzwinge 600x 85mm FORTIS
Einhandzwinge 600x 85mm FORTIS
Einhandzwinge 600x 85mm FORTIS
Einhandzwinge 600x 85mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4063726005427
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726005427
EAN/GTIN:
     4063726005427
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
einhandzwinge fortis
Einhandzwinge • Gleitschiene aus Spezialstahl • Spannkörper aus schlag- und bruchfestem Kunststoff • Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen • Geeignet für Einhand- und Überkopfarbeiten Lieferung: Mit 2 Kunststoff-Schutzkappen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Ausladung:
85 mm
Spannweite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: einhandschraubzwinge, Zwinge, Schraubzwinge, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,12*
€ 19,78*
8 Tage
332
€ 6,99*
ab € 13,90*
€ 19,85*
1 Tag
323
€ 7,90*
ab € 13,98*
€ 19,93*
Lager 214
319
€ 4,30*
ab € 14,45*
€ 20,93*
2 Tage
319
€ 8,50*
ab € 16,04*
€ 22,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.