Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trittstufenversetzzange TSV, 70-500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trittstufenversetzzange TSV, 70-500 mm
Trittstufenversetzzange TSV, 70-500 mm
Trittstufenversetzzange TSV, 70-500 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4054979418706
Hersteller:
     Probst
Herst.-Nr.:
     53100130
EAN/GTIN:
     4054979418706
Suchbegriffe:
Trittstufenversetzzange
trittstufenversetzzange probst
trittstufenversetzzange
Trittstufenversetzzange TSV/TSZ-Uni • Galvanisch verzinkt • Universal-Versetzzange mit großer Maulweitendifferenz • Geeignet für Trittstufen, Bordsteine, Randwinkel, L-Steine usw. • Einhängeösen für Kranhaken • Handtragegriffe • Tragegriffe je nach Platzverhältnissen um 90° drehbar (Modell TSV) • Austauschbare Gummischienen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Modell:
TSV
Gewicht:
18 kg
Tragfähigkeit:
250 kg
Greifbereich:
70-500 mm
Eintauchtiefe:
125 mm
Backenlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Stufenversetzzange, Rabattengreifer, Versetzzange, Bordsteinzange, Randwinkelzange, Stufenversetzzangen, Probst, Fertigteilzange, Trittstufenversetzzangen, Versetzzangen, Greifzange, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 412,70*
€ 483,63*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,35*
€ 488,15*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,24*
€ 514,24*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,02*
€ 519,87*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,80*
€ 615,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,53*
€ 732,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,28*
€ 706,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,15*
€ 670,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,31*
€ 654,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 466,24*
€ 554,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,80*
€ 534,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.