| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569832878 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569832878 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Montagekoffer • Mit kantigen Ecken • Stabil und wetterfest • Innenverkleidung mit Hartfaserplatten • Mit herausnehmbarem Einsatz für Kleinteile und breiten Tragegriffen • Mit Innenfach im Deckel • Vorrichtung für Vorhängeschloss • Pulverbeschichtet, RAL 5020 ozeanblau Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Gewicht ca.: | 20 kg | Maße B x T x H: | 830 x 440 x 340 mm | Volumen: | 124 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 190,96* | € 232,41* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,06* | € 234,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,96* | € 238,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 203,56* | € 242,97* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,59* | € 253,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|