| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569832847 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569832847 |
| |
|
| | |
| Klappwerkbank • Mit mehrfach verleimter Holzplatte • Witterungsbeständig • Verzugsfrei und allseitig mit Metallkantenschutz versehen • Mit Untergestell aus stabilem Stahlrohr • Zusammenlegbar • Stabil und hochbelastbar, Belastbarkeit max. 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Pulverbeschichtet in RAL 5020 ozeanblau Lieferung: Einzeln verpackt im Karton. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Gewicht ca.: | 32 kg | Plattenstärke: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werkbänke, Klappwerkbänke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 281,9175* | € 343,1675* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 278,72* | € 348,17* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,51* | € 349,85* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,16* | € 364,01* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,23* | € 427,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|