| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569791564 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569791564 |
| |
|
| | |
| Puzzle-Arbeitsplatzmatte SBR • Abgeschrägte Kanten • Ideal für Bereiche, in denen stehende Arbeiten für längere Zeit an einem Ort verrichtet werden • Rutschfest und ermüdungsfrei • Stoß- und schalldämpfende Eigenschaften • Maximale Einsatztemperatur: 70 °C • Materialhärte: 65° Shore A • Schwarz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Ausführung: | Mittelstück | Länge: | 710 mm | Stärke: | 13 mm | Breite: | 780 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 32,70* | € 43,88* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 35,99* | ab € 32,81* | € 43,89* | | | | | 45 Tage | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 33,59* | € 44,75* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 34,58* | € 46,00* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 27,67* | € 46,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,55 m² (ab € 50,3091* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|