Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller 20 m 20 bar 1/2" leichte A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller 20 m 20 bar 1/2" leichte A.
Schlauchaufroller 20 m 20 bar 1/2" leichte A.
Artikel-Nr.:
     214G-4053569101097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569101097
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller, leichte Ausführung • Vier Leitrollen am Schlauchauslauf, zur Minimierung des Schlauchabriebs • Robuster Gummischlauch • Gekapselte, dauergeschmierte Antriebsfeder • Mehrere Arretierungsmöglichkeiten • Verschiedene Montagemöglichkeiten durch flexiblen Schlauchauslaufarm • Inkl. Schlauch Luft, Wasser, Öl und Fett
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Anschluss:
1/2" Zoll
Gewicht:
28,45 kg
Breite:
524 mm
Höhe:
546 mm
Tiefe:
214 mm
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, schlauchtrommel 20 bar, Aufroller, Stahl-Schlauchaufroller, Metall-Schlauchaufroller, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 291,0776*
€ 343,4076*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,74*
€ 346,62*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,62*
€ 412,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,94*
€ 408,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,98*
€ 386,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,14*
€ 373,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 310,65*
€ 369,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,74*
€ 343,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.