Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller 10 m 20 bar 3/8" leichte Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller 10 m 20 bar 3/8" leichte Ausf.
Schlauchaufroller 10 m 20 bar 3/8" leichte Ausf.
Artikel-Nr.:
     214G-4053569101066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569101066
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller, leichte Ausführung • Vier Leitrollen am Schlauchauslauf, zur Minimierung des Schlauchabriebs • Robuster Gummischlauch • Gekapselte, dauergeschmierte Antriebsfeder • Mehrere Arretierungsmöglichkeiten • Verschiedene Montagemöglichkeiten durch flexiblen Schlauchauslaufarm • Inkl. Schlauch Luft, Wasser, Öl und Fett
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Anschluss:
3/8" Zoll
Gewicht:
12,85 kg
Breite:
393 mm
Höhe:
389 mm
Tiefe:
156 mm
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 10m, schlauch trommel, schlauchtrommel 20 bar, Aufroller, Stahl-Schlauchaufroller, Metall-Schlauchaufroller, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 152,2307*
€ 181,6207*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,78*
€ 183,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,87*
€ 200,29*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.