| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569076555 Herst.-Nr.: 0-29-0014 EAN/GTIN: 4053569076555 |
| |
|
| | |
| Isoliermatte ElaQprem® IS500 • ElaQprem® mit Qualitätsgarantie • Aus hochwertigen Compounds, mit einem möglichst großen Anwendungsbereich • Speziell geeignet für den Einsatz im Innenbereich (z. B. elektrische Schalträume) • Dünstet nicht aus/keine Geruchsbildung • Durchschlagfestigkeit 50.000 Volt nach IEC EN 60243-1 geprüft • Materialhärte: 75 Shore A (± 5 Shore) • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Länge: | 10000 mm | Stärke: | 4,5 mm | Breite: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag, Isoliermatte, Gummimatte, Platte, Gummiplatte, Matte, Elektro-Isoliermatte, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 515,17* | € 586,41* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 529,30* | € 586,47* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 544,66* | € 605,63* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 529,61* | € 681,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10.000 Millimeter (ab € 0,05297* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|