| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569073202 Herst.-Nr.: TM-I AC 60 X 80 EAN/GTIN: 4053569073202 |
| |
|
| | |
| Verkehrsspiegel • Aus Acryl, schlagzäh • UV-resistent • Mit stabilem Rahmen • Für einen langjährigen Außeneinsatz geeignet • TÜV- und windlastzertifiziert bis Windstärke 12 (Orkan > 117 km/h) • Inklusive 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur Wand- und Pfostenmontage (Ø 50–85 mm) • Anwendungsbereiche: Für den industriellen Bereich, zur Überwachung von Verkehrswegen • Zulassung/Norm: DIN ISO 179-1 *Empfohlene Richtwerte Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Gewicht: | 3,6 kg | Durchmesser: | 600 x 800 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 235,73* | € 273,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 235,88* | € 273,41* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,62* | € 282,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 245,94* | € 284,93* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 268,28* | € 323,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|