Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Glitzer Ø 7 x 90 mm 36 Stk. rot, grün und blau Blister Rapid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebesticks Glitzer Ø 7 x 90 mm 36 Stk. rot, grün und blau Blister Rapid
Klebesticks Glitzer Ø 7 x 90 mm 36 Stk. rot, grün und blau Blister Rapid
Klebesticks Glitzer Ø 7 x 90 mm 36 Stk. rot, grün und blau Blister Rapid
Artikel-Nr.:
     214G-4051661034374
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5001424
EAN/GTIN:
     4051661034374
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Heißklebestick • Kompatibel mit allen handelsüblichen 7 mm Klebepistolen • Kurze Sticks für einfaches Wechseln von einer Farbe zur anderen • Für kleine und präzise Arbeiten beim Basteln und Dekorieren Lieferung: In Blisterpackung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
rot, grün, blau, mit Glitzer
Inhalt:
36 Stück
Gewicht:
115 g
Ø:
7 mm
Gesamtlänge:
94 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone rapid, heißklebepatrone, heißklebestangen d.7mm, Klebestick, für, Heißklebepistolen, Heißklebestick, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,456*
€ 7,726*
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,48*
€ 7,79*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 7,79*
Lager 214
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,49*
€ 7,94*
1 Tag
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,22*
€ 8,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 0,1525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.