Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Holz Ø 12 x 190 mm 48 Stk. Schachtel Rapid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebesticks Holz Ø 12 x 190 mm 48 Stk. Schachtel Rapid
Klebesticks Holz Ø 12 x 190 mm 48 Stk. Schachtel Rapid
Klebesticks Holz Ø 12 x 190 mm 48 Stk. Schachtel Rapid
Artikel-Nr.:
     214G-4051661034343
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5001421
EAN/GTIN:
     4051661034343
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Heißklebestick • Spezialkleber • Kompatibel mit allen handelsüblichen 11 mm Klebepistolen • Kurze Sticks für schnelles Wechseln von einem Klebertyp zum nächsten • Lange Sticks für größere Flächen • Für Holz Lieferung: In Blisterpackung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
gelb
Inhalt:
48 Stück
Gewicht:
880 g
Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone rapid, heißklebepatrone, Klebestick, für, Heißklebepistolen, Heißklebestick, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,46*
€ 18,14*
3 Tage
125
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,22*
€ 18,21*
2 Tage
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,88*
€ 18,88*
Lager 214
2
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,64*
€ 19,08*
2 Tage
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,07*
€ 20,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,08*
€ 22,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,56*
€ 20,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,99*
€ 19,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 0,28417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.