Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Textil und Leder Ø 12 x 190 mm 14 Stk. Blister Rapid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebesticks Textil und Leder Ø 12 x 190 mm 14 Stk. Blister Rapid
Klebesticks Textil und Leder Ø 12 x 190 mm 14 Stk. Blister Rapid
Klebesticks Textil und Leder Ø 12 x 190 mm 14 Stk. Blister Rapid
Artikel-Nr.:
     214G-4051661034312
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5001418
EAN/GTIN:
     4051661034312
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Heißklebestick • Spezialkleber • Kompatibel mit allen handelsüblichen 11 mm Klebepistolen • Kurze Sticks für schnelles Wechseln von einem Klebertyp zum nächsten • Lange Sticks für größere Flächen • Für Textilien und Leder Lieferung: In Blisterpackung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
gelb
Inhalt:
14 Stück
Gewicht:
250 g
Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone rapid, heißklebepatrone, Klebestick, für, Heißklebepistolen, Heißklebestick, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,17*
€ 10,10*
6 Tage
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,20*
€ 10,11*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,55*
€ 10,11*
Lager 214
2
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,36*
€ 10,49*
1 Tag
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,23*
€ 11,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 0,52572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.