Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4049645320391 Herst.-Nr.: 531-0080-0000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645320391 |
| |
|
| | |
| Absaug-/Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 531 AS, für die Holzindustrie, leicht Eigenschaften: • Leichte Ausführung • Hochflexibel und stauchbar 3:1 • Abriebfest • Mikrobenfest • Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit Einsatzbereiche: • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung • Explosionsgefährdeter Bereich • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk • Holzstaubabsaugung: CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende) • Faltenbalg, Kompensator Zulassung/Norm: • Schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 • Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase) • Erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG • Gemäß DIN 26057 Typ 1 • RoHS konform Technische Daten: • Werkstoff: patentierter PROTAPE®-Folienschlauch • Verstärkung: in der Wandung eingebetteter Federstahldraht • Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR®) • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,44 kg/m | Innen-Ø: | 80 mm | Außen-Ø: | 88 mm | Schlauchlänge: | 10 m | Betriebsdruck: | 0,305 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, pu- schlauch 50x 10000mm, 531-0080-0000-0000001000, NORRES-Absaugschlauch, NORRES-Förderschlauch, NORRES-Schlauch, Förderschlauch, Saugschlauch, NORRES-Saugschlauch, Schlauch, Holzindustrieschlauch, Spiralschlauch, NORRES-Spiralschlauch, NORRES-Holzindustrieschlauch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 11,184* | € 13,834* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 14,44* | € 17,47* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 15,12* | € 17,93* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 14,99* | € 18,09* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 132,48* | € 160,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|