Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Rahmendübel URD 10x100 FUS galZn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Rahmendübel URD 10x100 FUS galZn
Upat Rahmendübel URD 10x100 FUS galZn
Upat Rahmendübel URD 10x100 FUS galZn
Upat Rahmendübel URD 10x100 FUS galZn
Upat Rahmendübel URD 10x100 FUS galZn
Upat Rahmendübel URD 10x100 FUS galZn
Upat Rahmendübel URD 10x100 FUS galZn
Upat Rahmendübel URD 10x100 FUS galZn
Artikel-Nr.:
     214G-4048962305098
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     543357
EAN/GTIN:
     4048962305098
Suchbegriffe:
Rahmendübel
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
rahmendübel 10x100
Rahmendübel URD-FUS mit Sechskantschraube, galvanisch verzinkt • Langschaft-Nylon-Dübel mit kurzem Spreizteil mit nur 50 mm Verankerungstiefe • Mit passender, galvanisch verzinkter Sechskantschraube mit zusätzlichem T-Antrieb und angeformter U-Scheibe für Metallkonstuktionen • Mitdrehsicherung für eine sichere Montage • Dübel spreizt in Vollbaustoff und verknotet im Lochbaustoff • ETA-17/0811 für Mehrfachbefestigungen zur Verankerung von z. B. Fassadenunterkonstruktionen in Beton, Voll- und Lochsteinmauerwerk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
URD 10x100 FUS
Antrieb:
SW 13/T 40
Dübellänge:
100 mm
Bohrernenn-Ø:
10 mm
Verankerungstiefe min.:
50 mm
Dicke des Anbauteils max.:
50 mm
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min. h2:
110 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, Dübel, Langschaftdübel, Upat®-Dübeltechnik, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
456
50
€ 6,99*
ab € 0,4082*
€ 0,5582*
9 Tage
550
50
€ 4,95*
ab € 0,4259*
€ 0,5759*
Lager 214
550
50
€ 4,30*
ab € 0,4183*
€ 0,5776*
2 Tage
550
50
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,60*
1
€ 5,90*
ab € 0,4109*
€ 0,6509*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5776*
€ 0,68734
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5576*
€ 0,66354
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5529*
€ 0,65795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5029*
€ 0,59845
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4829*
€ 0,57465
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4783*
€ 0,56918
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4183*
€ 0,49778
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.