Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4048962265149 Herst.-Nr.: 538652 EAN/GTIN: 4048962265149 |
| |
|
| | |
| Schiebemutter FSM Clix M • Der Federschenkel am FSM Clix M garantiert den notwendigen Anpressdruck des Elements in der FLS Montageschiene für eine sichere Justage während der Montage. • Die Verzahnung in der Schiebemutter ermöglicht die exakte und sichere Positionierung in den FLS Montageschienen und erleichtert die Montage nachhaltig. • Das Clix-Befestigungselement mit 90°-Drehung zur Befestigung ermöglicht einen einfachen, zeitsparenden Anbau an eingebaute Montageschienen • Das Anschlagelement der FSM Clix M garantiert die exakte 90°-Drehung des Befestigers in der FLS Montageschiene für eine sichere und fehlerfreie Montage • Werkstoff Schiebemutter: Stahl S420MC (Werkstoff-Nr. 1.0980) nach DIN EN 10149-2 • Werkstoff Deckscheibe: Stahl S235JR+CR (Werkstoff-Nr. 1.0037) nach DIN 1652 • Werkstoff Kunststoffkäfig: Polypropylen PP, Artikelnummer 11400, Farbe schwarz • Verzinkung: galvanisch verzinkt, mind. 5 µm nach DIN EN ISO 4042 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep | Gewinde: | M 10 | Schlüsselweite: | 17 mm | Neu-Kennzeichen: | N | Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 17/1 und FLS 30/1: | 1,5 kN | Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 37/1,2: | 2 kN | Max. empfohlener Querzug: | 1 kN | Anzugsdrehmoment: | 10 Nm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 34,53* | € 45,735* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 36,31* | € 46,03* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 34,56* | € 48,77* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 39,15* | € 49,54* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 48,77* | € 62,185* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9754* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|