Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4048962265132 Herst.-Nr.: 538651 EAN/GTIN: 4048962265132 |
| |
|
| | |
| Schiebemutter FSM Clix M • Der Federschenkel am FSM Clix M garantiert den notwendigen Anpressdruck des Elements in der FLS Montageschiene für eine sichere Justage während der Montage. • Die Verzahnung in der Schiebemutter ermöglicht die exakte und sichere Positionierung in den FLS Montageschienen und erleichtert die Montage nachhaltig. • Das Clix-Befestigungselement mit 90°-Drehung zur Befestigung ermöglicht einen einfachen, zeitsparenden Anbau an eingebaute Montageschienen • Das Anschlagelement der FSM Clix M garantiert die exakte 90°-Drehung des Befestigers in der FLS Montageschiene für eine sichere und fehlerfreie Montage • Werkstoff Schiebemutter: Stahl S420MC (Werkstoff-Nr. 1.0980) nach DIN EN 10149-2 • Werkstoff Deckscheibe: Stahl S235JR+CR (Werkstoff-Nr. 1.0037) nach DIN 1652 • Werkstoff Kunststoffkäfig: Polypropylen PP, Artikelnummer 11400, Farbe schwarz • Verzinkung: galvanisch verzinkt, mind. 5 µm nach DIN EN ISO 4042 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep | Gewinde: | M 8 | Schlüsselweite: | 13 mm | Neu-Kennzeichen: | N | Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 17/1 und FLS 30/1: | 1,5 kN | Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 37/1,2: | 2 kN | Max. empfohlener Querzug: | 1 kN | Anzugsdrehmoment: | 10 Nm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,6888* | € 0,9631* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,7289* | € 0,971* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,776* | € 0,996* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,7814* | € 1,0214* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,9621* | € 1,2435* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,175* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|