Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4048962265101 Herst.-Nr.: 538649 EAN/GTIN: 4048962265101 |
| |
|
| | |
| Schiebemutter FSM Clix P • Das spezielle und versenkbare Widerlager am Kunststoffhalter der Schiebemutter FSM Clix P ermöglicht eine Verbindung von Anbauteil und Montageschiene ohne Kunststoffzwischenlage für eine sichere Verbindung Metall auf Metall • Der besonders entwickelte Federschenkel am FSM Clix P garantiert den notwendigen Anpressdruck des Befestigers in der FLS Montageschiene für eine sichere Justage während der Installation • Die ausgeprägte Verzahnung in der Schiebemutter ermöglicht die exakte und sichere Positionierung in den FLS Montageschienen und erleichtert die Montage nachhaltig • Das besondere Anschlagelement der FSM Clix P garantiert die exakte 90°-Drehung des Befestigers in der FLS Montageschiene für eine sichere und fehlerfreie Montage • Werkstoff Schiebemutter: Stahl S420MC (Werkstoff-Nr. 1.0980) nach DIN EN 10149-2 • Werkstoff Kunststoffkäfig: Polypropylen PP, Artikelnummer 11400, Farbe schwarz • Verzinkung: galvanisch verzinkt, mind. 5 µm nach DIN EN ISO 4042 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep | Gewinde: | M 10 | Neu-Kennzeichen: | N | Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 17/1 und FLS 30/1: | 1,5 kN | Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 37/1,2: | 2 kN | Max. empfohlener Querzug: | 1 kN | Anzugsdrehmoment: | 10 Nm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 31,11* | € 41,655* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 33,15* | € 42,21* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 31,68* | € 44,795* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 35,79* | € 45,57* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 44,29* | € 57,435* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8858* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|