Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn valve line Hebelgriff, IG/IG G3/8", PN25, Messing RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelhahn valve line Hebelgriff, IG/IG G3/8", PN25, Messing RIEGLER
Kugelhahn valve line Hebelgriff, IG/IG G3/8", PN25, Messing RIEGLER
Kugelhahn valve line Hebelgriff, IG/IG G3/8", PN25, Messing RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214G-4047322074230
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115712
EAN/GTIN:
     4047322074230
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn, v-line, IG/IG Einsatzbereiche: • Für alle gängigen Einsatzbereiche Zulassung/Norm: • Gewinde gemäß DIN EN ISO 288-1 Technische Daten: • Material Gehäuse/Kugel: Messing vernickelt • Material Handhebel/Hebelgriff: Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug • Material Kugel-/Spindelabdichtung: PTFE/NBR • Temperaturbeständigkeit:–20 °C bis +120 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
40,0 mm
Gewinde:
G 3/8 Zoll
Nennweite:
10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Trinkwasserkugelhahn, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, kugelhahn messing innengewinde, gas kugelhahn, riegler messingkugelhahn, Absperrhahn, line, Drehgriff, Pressluftarmatur, Hebelgriff, blau, Kugel, Luft, Hebelgriff-Kugelhahn, Serie, Griff, Armatur, Messing, innen, Hebel, Riegler, Absperrgriff, Gewinde, Muffe, Druckluftarmatur, Druckluft, vernickelt, Pressluft, Pneumatik, Innengewinde, Ventil, valve, Hahn, Kugel-Hahn, 00000000
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 5,59*
ab € 1,85*
€ 2,54*
1 Tag
71
30
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,68*
1 Tag
71
1
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 2,73*
3 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,73*
Lager 214
4119
1
€ 4,30*
ab € 3,08*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.