| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4044942029060 Herst.-Nr.: 170010 A EAN/GTIN: 4044942029060 |
| |
|
| | |
| Rohrreinigungsgerät ROLLER'S Mini-Ortem • Handliches, robustes Gerät, mit Schnellspannfutter zur leichten Arretierung der Spirale • Für Rohre von Ø 20 bis 50 (75) mm, für Spiralen Ø 6, 8 und 10 mm • Zum leichten Arbeiten von Hand oder elektrisch mit handelsüblicher, langsam laufender Bohrmaschine mit stufenlosem Antrieb oder mit Akku-Schrauber • Ideal für Geruchsverschlüsse und enge Rohrbogen • Spirale passt durch Siebe in Wasch- und Spülbecken Lieferung: Rohrreinigungsgerät, Spirale mit Keulenkopf. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsspirale, Rohrreinigungsspirale, Rohrreinigungswelle, Rohrspirale, reinigungsspirale, ROLLER, Mini-Ortem, ??S, Rohrreinigungsger, Rohrreinigung, III, Handwerkzeuge, ROLLER'S, Rohrreinigung/Kanal-TV, Kanal-TV, Rohr-Reinigungsgerät, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,31* | € 142,99* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,93* | € 143,23* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,92* | € 143,48* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,10* | € 143,88* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,06* | € 221,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|