Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60650 silber, 50m,38mm Aluminiumklebeband 50 ohne Liner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa 60650 silber, 50m,38mm Aluminiumklebeband 50 ohne Liner
tesa 60650 silber, 50m,38mm Aluminiumklebeband 50 ohne Liner
Artikel-Nr.:
     214G-4042448476173
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60650-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448476173
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
tesa® Aluminiumklebeband 60630/60650/60670 Eigenschaften: • Aluminiumband mit transparentem Acrylat Kleber • Ermöglicht Substrate elektrisch und thermisch leitfähig zu machen • Hitzereflektierend Einsatzbereiche: • Zum Verkleben von Kühlleitungen und Spulen in der Haushaltsgeräte-Industrie • Zum Zusammenfügen und Abdichten bei thermischer Isolation und von Schächten z.B. in der Metallbau-Industrie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
silber
Länge:
50 m
Stärke:
50 µm
Breite:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, aluklebeband 38 mm x 50 m, alu klebeband tesa, alu klebeband, tesa-aluminium-Tape, Aluminium-Tape, Tape, Alu, Band, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
32
€ 6,99*
ab € 5,5547*
€ 6,8647*
1 Tag
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 6,93*
Lager 214
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,23*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 64 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 320 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 800 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
1 Stück enthält 50.000 Millimeter (ab € 0,00012* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 231,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.