| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4037073002279 Herst.-Nr.: ARKFL10010 EAN/GTIN: 4037073002279 |
| |
|
| | |
| Schleiffeile, Hart-Arkansas, flach • Original Arkansas-Naturstein • Besonders gleichmäßige Struktur sowie hohe Feinheit und Härte sind die Voraussetzungen für eine sanfte, aber exakte Schleifwirkung bei einer sehr geringen Abnutzung • Verwendung am besten mit dünnflüssigem Öl oder Petroleum • Zum Schärfen von sehr feinen und empfindlichen Schneiden Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 100 mm | Breite: | 10 mm | Höhe: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile 100 mm, flachfeile, QR5027897, Hart-Arkansas-Schleif-Feile, Arkansas-Schleif-Feile, Feile, Schleiffeile, Müller, Flach, Arkansas, Schleiffeile-Handläpper, Feilen, Hart, Schleif-Feile, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,76* | € 7,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,79* | € 8,35* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,86* | € 8,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,92* | € 8,54* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,93* | € 13,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|