Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drechselbank DB 450 Holzstar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drechselbank DB 450 Holzstar
Drechselbank DB 450 Holzstar
Drechselbank DB 450 Holzstar
Artikel-Nr.:
     214G-4036351016328
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5920450
EAN/GTIN:
     4036351016328
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
drechselbank
Drechselbank DB 450 • Maschinenbett aus verwindungssteifem Grauguss für hohe Laufruhe und Präzision • Reitstock und Spindelstock, ebenfalls aus stabilem Grauguss • Leicht einstellbare Drehstahlauflage • Reitstock (Hub 50 mm) serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze • Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke • Drehzahlverstellung in 5 Stufen über Keilriemen • Mit Sichtfenster auf die Keilriemenscheibe zur Kontrolle der gewählten Drehzahl • Leichtes Umlegen des Keilriemens über Spannhebel • Schnelle und einfache Fixierung des Reitstocks aus Grauguss mittels Klemmhebel • Verstellung der Pinole über Handrad • Spitzenweite 450 mm, optional auf 1000 mm erweiterbar Lieferung: Inklusive mitlaufender Körnerspitze.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
820 mm
Gewicht:
35 kg
Breite:
300 mm
Höhe:
430 mm
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
0,37 kW
Leerlaufdrehzahl max.:
2800 min-1
Weitere Suchbegriffe: Drechslerbank, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
1
€ 52,95*
ab € 210,95*
€ 246,52*
€ 4,90*
ab € 251,68*
€ 292,37*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,82*
€ 295,14*
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 294,10*
€ 331,25*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 320,16*
€ 444,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,01*
€ 528,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,76*
€ 505,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,14*
€ 490,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,66*
€ 483,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 325,48*
€ 387,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,16*
€ 380,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.