Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenbefüllung für Schuttrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenbefüllung für Schuttrohr
Zwischenbefüllung für Schuttrohr
Zwischenbefüllung für Schuttrohr
Artikel-Nr.:
     214G-4031549110703
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     11070
EAN/GTIN:
     4031549110703
Suchbegriffe:
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter
Schutttrichter
Zwischenbefüllung • Aus Polyethylen • Mit 2 Ketten • Zur Beseitigung von Bauschutt, besonders bei Altbausanierung • Ermöglicht das Einfüllen von Bauschutt aus Zwischenetagen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1100 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
250 mm
Gewicht ca.:
13,50 kg
Ø oben:
500 mm
Ø unten:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: müba schuttrohr, Zwischenbefüllung, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 220,57*
€ 273,99*
2 Tage
1000
Frei Haus
ab € 235,5307*
€ 275,9907*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 246,52*
€ 287,72*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 247,07*
€ 287,75*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 237,81*
€ 362,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,84*
€ 431,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,55*
€ 418,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,43*
€ 397,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,96*
€ 386,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 243,99*
€ 290,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,81*
€ 282,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.