Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffabzweig für Schuttrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffabzweig für Schuttrohr
Kunststoffabzweig für Schuttrohr
Kunststoffabzweig für Schuttrohr
Artikel-Nr.:
     214G-4031549110406
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     11040
EAN/GTIN:
     4031549110406
Suchbegriffe:
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter
Schutttrichter
Kunststoffabzweig • Aus Polyethylen • Mit 4 Ketten • Ermöglicht es, 2 Schuttrutschensysteme in 1 System zu überführen • Zur Beseitigung von Bauschutt, besonders bei Altbausanierung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1100 mm
Gewicht ca.:
16,0 kg
Ø oben:
500 mm
Ø unten:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: müba schuttrohr, Abzweigung, Schuttrohr-Abweigung, Kunststoff-Abzweig, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 333,01*
€ 390,34*
2 Tage
1000
Frei Haus
ab € 341,2905*
€ 391,8305*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 345,12*
€ 395,54*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 355,41*
€ 406,45*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 352,84*
€ 491,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,47*
€ 584,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,71*
€ 569,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,64*
€ 548,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,54*
€ 536,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 367,34*
€ 437,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,84*
€ 419,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.