| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4030971001795 Herst.-Nr.: JT5000LB EAN/GTIN: 4030971001795 |
| |
|
| | |
| Löschdeckenbehälter • Pulverbeschichtet • Verzinktes Stahlblech • Geeignet zur Wandmontage Lieferung: Ohne Befestigungsmaterial und Löschdecke. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Breite: | 200 mm | Höhe: | 300 mm | Tiefe: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,26* | € 31,85* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,26* | € 31,98* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,40* | € 32,11* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,98* | € 36,31* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 38,79* | € 50,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|