Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlwasserschlauch Radiacord, EPDM, schwarz,110mmx6mm STRECKE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3100110000-20 Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 110,0mm L.20m TEGUMA Küh
TEGUMA 3100110000-20 Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 110,0mm L.20m TEGUMA Küh
TEGUMA 3100110000-20 Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 110,0mm L.20m TEGUMA Küh
Artikel-Nr.:
     214G-4030477005747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477005747
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
teguma kühlwasserschlauch
kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch Radiacord® Eigenschaften: • Beständig gegen eine Vielzahl von Frostschutzmitteln Technische Daten: • Seele: EPDM, glatt • Decke: EPDM, bis Innen-Ø 25 mm glatt extrudiert, ab 28 mm stoffgemustert • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
Innen-Ø:
110 mm
Außen-Ø:
122 mm
Betriebsdruck:
4 bar
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, Schlauch, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 31,39*
€ 35,82*
5 Tage
720
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,85*
€ 36,06*
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,05*
€ 36,07*
2 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,63*
€ 36,85*
Lager 214
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 34,97*
€ 38,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 38,53*
€ 45,85
pro Meter
ab 100 Meter
€ 38,10*
€ 45,34
pro Meter
ab 500 Meter
€ 37,68*
€ 44,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 34,97*
€ 41,61
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 770,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.