| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4027713014076 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4027713014076 |
| |
|
| | |
| Multifunktionsband Hannoband ® 3E Eigenschaften: • Vorkomprimiert und imprägniert • Erfüllt alle Anforderungen an die luftdichte und schlagregendichte Abdichtung' • Diffusionshemmend (sd > 0,5 m) • Witterungsbeständig • Gute Schalldämmung • Witterungsunabhängige Montage • Feuchteadaptive Membramen, passen sich in ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit der Feuchtebelastung an • Systemkomponente des Hanno®-3E-Abdichtungssystems mit 10-jähriger Funktionsgewährleistung Einsatzbereiche: • Zur Abdichtung der Fensteranschlussfugen Zulassung/Norm: • Schlagregendicht >600 Pa nach 18542:2009 (geprüft bis >1050 Pa nach EN 1027) • Luftdicht (entspricht DIN 18542:2009 = BG R) • Bauteilprüfung IFT Rosenheim Hinweis: Nicht für Bewegungsfugen im Fassadenbereich vorgesehen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Farbe: | schwarz | Länge: | 7,0 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,85* | € 65,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,89* | € 65,44* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 50,48* | € 67,52* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,57* | € 72,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 7.000 Millimeter (ab € 0,00722* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|