Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.18 Deckenhaken gew. zn 18/100x7,8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18/100x7,8
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18/100x7,8
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18/100x7,8
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18/100x7,8
Artikel-Nr.:
     214G-4026418025400
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     018.01.10078.1012
EAN/GTIN:
     4026418025400
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken, Art. 18, stark gewunden • Eisen, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
7,8 mm
B:
22 mm
C:
40 mm
D:
100 mm
G:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: hermann lohmann schraubhaken, deckenhaken, Drahtbiegeartikel, Lohmann, Haken, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,5552*
€ 48,3452*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 41,128*
€ 54,98*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 49,31*
€ 63,71*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,98*
€ 65,4262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,19*
€ 63,2961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,294*
€ 59,84986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,144*
€ 58,48136
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,284*
€ 57,45796
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,748*
€ 56,82012
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,128*
€ 48,94232
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,0564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.