Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.21 Rolloschrauben zn 21/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.21 Rolloschrauben zn 21/100
Art.21 Rolloschrauben zn 21/100
Art.21 Rolloschrauben zn 21/100
Art.21 Rolloschrauben zn 21/100
Artikel-Nr.:
     214G-4026418005792
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     021.01.10000.1020
EAN/GTIN:
     4026418005792
Suchbegriffe:
Ringschraube
Drahtbiegeartikel
Lohmann
Rolloschraube
Rolloschraube, Art. 21
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
5,0 mm
A:
83 mm
B:
7 mm
C:
36 mm
D:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 72,57*
€ 91,64*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,33*
€ 96,93*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,23*
€ 113,33*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,93*
€ 115,3467
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,60*
€ 112,574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,45*
€ 106,4455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,83*
€ 102,1377
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 84,87*
€ 100,9953
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,33*
€ 89,6427
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7533* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.