Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.18 Deckenhaken gew. zn 18/120x5,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18/120x5,0
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18/120x5,0
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18/120x5,0
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18/120x5,0
Artikel-Nr.:
     214G-4026418005396
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     018.01.12050.1020
EAN/GTIN:
     4026418005396
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken, Art. 18, stark gewunden • Eisen, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
5,0 mm
B:
12 mm
C:
30 mm
D:
120 mm
G:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken gewinde m5, deckenhaken, hermann lohmann schraubhaken, Drahtbiegeartikel, Lohmann, Haken, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,9032*
€ 1,1333*
2 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,32*
3 Tage
1000
100
Frei Haus
ab € 90,3267*
€ 91,6267*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1333*
€ 1,34863
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1133*
€ 1,32483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0531*
€ 1,25319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0231*
€ 1,21749
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,0132*
€ 1,20571
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9032*
€ 1,07481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 113,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.