Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 4x 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 4x 40
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 4x 40
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 4x 40
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11E/M 4x 40
Artikel-Nr.:
     214G-4026418003637
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     011.02.04004.1020
EAN/GTIN:
     4026418003637
Suchbegriffe:
Schraubhaken
hermann lohmann schraubhaken
schraubhaken
Schraubhaken, Art. 11E, gebogen • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M4
Ø:
3,5 mm
B:
13 mm
C:
18 mm
D:
40 mm
G:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiegeartikel, Lohmann, Haken, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 27,40*
€ 35,93*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,61*
€ 38,32*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,52*
€ 44,94*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,32*
€ 45,6008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,61*
€ 44,7559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,95*
€ 41,5905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,22*
€ 39,5318
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,61*
€ 34,0459
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2861* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.