Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/ 50x3,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/ 50x3,3
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/ 50x3,3
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/ 50x3,3
Art.11 Schraubhaken geb. zn 11/ 50x3,3
Artikel-Nr.:
     214G-4026418003552
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     011.01.05000.1020
EAN/GTIN:
     4026418003552
Suchbegriffe:
Schraubhaken
hermann lohmann schraubhaken
schraubhaken
Schraubhaken, Art. 11, gebogen • Eisen, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
3,3 mm
B:
19 mm
C:
18 mm
D:
50 mm
G:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: verzinkt, gebogener, gebogene, Holzgewinde, mit, Lohmann, Art.11, Haken, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1360
100
€ 4,79*
ab € 0,0492*
€ 0,0716*
6 Tage
1600
100
€ 4,95*
ab € 0,0535*
€ 0,0776*
2 Tage
1600
100
€ 8,50*
ab € 0,0615*
€ 0,0888*
7 Tage
1900
100
€ 6,99*
ab € 0,0699*
€ 0,1005*
Lager 214
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,072*
€ 0,1034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.