Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 4 Schraubhaken ger. 4E/M5x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 4 Schraubhaken ger. 4E/M5x50
Art. 4 Schraubhaken ger. 4E/M5x50
Art. 4 Schraubhaken ger. 4E/M5x50
Art. 4 Schraubhaken ger. 4E/M5x50
Artikel-Nr.:
     214G-4026418002234
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     004.02.05005.1020
EAN/GTIN:
     4026418002234
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 20 x 50
schraubhaken
schraubhaken ø4,4x50mm
Schraubhaken, Art. 4E, gerade • Eisen, verzinkt • Mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M5
Ø:
4,4 mm
C:
33 mm
D:
50 mm
H:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschraubhaken, Drahtbiegeartikel, Lohmann, Haken, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,384*
€ 0,5125*
1 Tag
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,46*
€ 0,60*
2 Tage
1000
100
Frei Haus
ab € 38,2475*
€ 39,7275*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5125*
€ 0,60988
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4925*
€ 0,58608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4682*
€ 0,55716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.