Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenschutzfolie F2902 66m x 150mm farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Etikettenschutzfolie F2902 66m x 150mm farblos
Etikettenschutzfolie F2902 66m x 150mm farblos
Artikel-Nr.:
     214G-4026359015584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026359015584
Suchbegriffe:
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
etikettenschutzfilm 150mmx66m
Etikettenschutzfolie F2902 Eigenschaften: • PP-Folie mit alterungsbeständigem Acrylkleber • Selbstklebend Einsatzbereiche: • Schützt Etiketten, Dokumente und andere Paketaufkleber wirksam vor Witterungseinflüssen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: etikettenschutzfilm, etikettenschutzfilm 66m, Schutzfolie, Etikettenschutz, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,15*
€ 5,54*
2 Tage
1000
12
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 4,3304*
€ 5,5904*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 4,34*
€ 5,62*
1 Tag
72
12
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 5,66*
Lager 214
92
12
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 4,43*
€ 5,90*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,06713* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.