| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4025109378207 Herst.-Nr.: 301701 EAN/GTIN: 4025109378207 |
| | |
|
| | |
| Fugendichtband TP610 illmod eco Eigenschaften: • Schlagregendicht min. 600 Pa • Dampfdiffusionsoffen • Einseitig selbstklebend • Witterungsbeständig • Aus Polyurethan-Weichschaumstoff Einsatzbereiche: • Zur schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau • Zur Fenstermontage, im Metall-, Holz und Containerbau Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | anthrazit | Länge: | 4,3 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 7,57* | € 10,40* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 7,896* | € 10,506* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 7,91* | € 10,52* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,40* | € 10,71* | | | | Lager 214 | | | | 5 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 8,15* | € 11,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 4.300 Millimeter (ab € 0,0019* pro Millimeter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen | Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 55,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|