Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLBRUCK ME402 75X1 2MM ALU 25m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
ILLBRUCK ME402 75X1 2MM ALU 25m
ILLBRUCK ME402 75X1 2MM ALU 25m
ILLBRUCK ME402 75X1 2MM ALU 25m
Artikel-Nr.:
     214G-4025109371017
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     304171
EAN/GTIN:
     4025109371017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Butylband ME402 Butylband Alu Eigenschaften: • Einseitig selbstklebendes Band zur Abdichtung, Reparatur oder Sanierung • Haftet ohne Primer auf vielen Untergründen (in manchen Fällen ist ein entsprechender Primer erforderlich) • Dauerhaft UV- und witterungsbeständige Oberfläche • Luft- und wasserdampfdiffusionsdicht Einsatzbereiche: • Für Anschlüsse, Nähte, Stöße, Überlappungen, falls eine luft- und wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtung erforderlich • Für den Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
25 m
Stärke:
1,2 mm
Breite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband, Folienklebeband, Butylband, Klebeband, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,90*
ab € 44,64*
€ 52,41*
2 Tage
4
4
Frei Haus
ab € 46,21*
€ 54,08*
1 Tag
4
4
Frei Haus
ab € 45,69*
€ 54,34*
11 Tage
4
4
€ 6,99*
ab € 48,19*
€ 56,37*
Lager 214
4
4
Frei Haus
ab € 49,72*
€ 59,41*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 59,41*
€ 70,70
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 57,69*
€ 68,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,38*
€ 64,71
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 53,06*
€ 63,14
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 52,47*
€ 62,44
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 49,72*
€ 59,17
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,9888* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 237,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.