Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ME315 Klebeband schwarz 150mm x 25m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
ME315 Klebeband schwarz 150mm x 25m
ME315 Klebeband schwarz 150mm x 25m
ME315 Klebeband schwarz 150mm x 25m
ME315 Klebeband schwarz 150mm x 25m
Artikel-Nr.:
     214G-4025109090987
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     341416
EAN/GTIN:
     4025109090987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
fugendichtband tremco illbruck
Klebeband ME315 Klebeband F Eigenschaften: • Einseitig klebendes Folienklebeband • Hohe UV-Beständigkeit • 12 Monate freibewitterbar • Hoch feuchtigkeitsbeständig • Sehr anschmiegsam Einsatzbereiche: • Für den Innen- und Außnebereich • Zur dauerhaften inneren und äußeren, wind- und luftdichten Verklebung von handelsüblichen Dampfbremsen, Unterdeckbahnen, Unterspannbahnen und Fassadenbahnen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: fugenband, Folienklebeband, Klebeband, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,90*
ab € 46,04*
€ 56,19*
2 Tage
1000
4
€ 6,99*
ab € 47,5185*
€ 58,0685*
1 Tag
12
4
Frei Haus
ab € 49,16*
€ 60,21*
Lager 214
12
4
Frei Haus
ab € 48,73*
€ 61,27*
4
€ 5,95*
ab € 60,06*
€ 72,54*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 61,27*
€ 72,91
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 59,66*
€ 71,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,56*
€ 64,93
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 53,07*
€ 63,15
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 52,48*
€ 62,45
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 48,73*
€ 57,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,9492* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 245,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.