Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 200mm H120.B43 Platt.Thermopl,ER,GL,FestH120.B43.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 200mm H120.B43 Platt.Thermopl,ER,GL,FestH120.B43.200
Lenkrolle 200mm H120.B43 Platt.Thermopl,ER,GL,FestH120.B43.200
Lenkrolle 200mm H120.B43 Platt.Thermopl,ER,GL,FestH120.B43.200
Lenkrolle 200mm H120.B43 Platt.Thermopl,ER,GL,FestH120.B43.200
Artikel-Nr.:
     214G-4021885110727
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H120.B43.200
EAN/GTIN:
     4021885110727
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle Edelstahl H120.B43 • Gabel aus Edelstahl • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Lauffläche: thermoplastische Gummi, grau • Radkörper: Kunststoff • Gleitlager
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Lief.-Art.-Nr.:
H120.B43.200
a:
200 mm
c:
50 mm
e:
240 mm
h:
105 x 80 mm
g:
129 x 106 mm
k:
11 mm
f:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bs rollen 200 mm lenkrolle, transportgeräte rolle, bs rollen transportgeräterolle, Edelstahl-Transportrolle, Transportrolle, Rolle, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 44,74*
€ 57,54*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 44,90*
€ 57,56*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 42,17*
€ 60,14*
3 Tage
10
€ 4,30*
ab € 47,22*
€ 63,31*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 65,92*
€ 84,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.