Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 125mm L400.B46 Platte,Gummi grau,RL L400.B46.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 125mm L400.B46 Platte,Gummi grau,RL L400.B46.125
Lenkrolle 125mm L400.B46 Platte,Gummi grau,RL L400.B46.125
Lenkrolle 125mm L400.B46 Platte,Gummi grau,RL L400.B46.125
Lenkrolle 125mm L400.B46 Platte,Gummi grau,RL L400.B46.125
Artikel-Nr.:
     214G-4021885011383
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B46.125
EAN/GTIN:
     4021885011383
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Lenkrolle L400.B46 • Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Lauffläche: Gummi, grau • Radkörper: Kunststoff • Rollenlager
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Lief.-Art.-Nr.:
L400.B46.125
a:
125 mm
c:
37,5 mm
e:
155 mm
h:
76 x 56/84 x 64 mm
g:
104 x 80 mm
k:
9 mm
f:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrollen 125 mm, transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, Räder, Transportgeräterollen, und, Rollen, Lenkrollen, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,86*
€ 16,23*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 11,96*
€ 16,25*
€ 5,90*
ab € 11,69*
€ 16,94*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 12,76*
€ 17,37*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 12,94*
€ 18,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.