Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabdübel verzinkt 12x 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stabdübel verzinkt 12x 80 mm
Stabdübel verzinkt 12x 80 mm
Stabdübel verzinkt 12x 80 mm
Stabdübel verzinkt 12x 80 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4019346216026
Hersteller:
     GH Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     01280
EAN/GTIN:
     4019346216026
Suchbegriffe:
Stabdübel
stabdübel d 12mm
stabdübel
Stabdübel, beidseitig gefast • Stahl S235, galvanisch verzinkt • Nach CE DIN EN 14592 • DoP 1040
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Abmessung:
Ø 12 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Dübel, DIN, 14592, Stabdübel DIN EN 14592, DIN EN 14592 Stabdübel, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
800
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,2528*
€ 1,5428*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 52,98*
€ 71,78*
6 Tage
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,87*
€ 72,99*
Lager 214
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 57,54*
€ 73,91*
7 Tage
8
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 62,04*
€ 78,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,91*
€ 87,9529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,08*
€ 86,9652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,59*
€ 78,0521
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,33*
€ 74,1727
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,63*
€ 73,3397
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 59,63*
€ 70,9597
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 58,59*
€ 69,7221
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 57,54*
€ 68,4726
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5754* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.