Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Tellerbürste HFB SiC 50 x35mm, K 120, B16 DKN Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CNC-Tellerbürste HFB SiC 50 x35mm, K 120, B16 DKN Lessmann
CNC-Tellerbürste HFB SiC 50 x35mm, K 120, B16 DKN Lessmann
CNC-Tellerbürste HFB SiC 50 x35mm, K 120, B16 DKN Lessmann
CNC-Tellerbürste HFB SiC 50 x35mm, K 120, B16 DKN Lessmann
CNC-Tellerbürste HFB SiC 50 x35mm, K 120, B16 DKN Lessmann
Artikel-Nr.:
     214G-4017359604298
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     601.304.20
EAN/GTIN:
     4017359604298
Suchbegriffe:
Tellerbürste
tellerbürste sic
lessmann tellerbürste
tellerbürste 50mm
CNC-Tellerbürste, Siliciumcarbid • Sehr dichter Vollbesatz aus korndurchsetzten, besonders biegesteifen und abriebbeständigen Polyamidfäden • Bohrung mit Doppelkeilnut • Zum Einsatz in Bearbeitungszentren und Durchlauf-Entgratanlagen mit Planeten-Bürstsystemen • Zum Entgraten und zur Kantenverrundung an Werkstückkanten planer Oberflächen, wie z. B. Stanz-, Press- und Sinterteile, gebohrte und gefräste Werkstücke etc.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bohrungs-Ø:
16 mm
max. Drehzahl:
3600 min-1
Körnung:
120
Bürsten-Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: CNC-Tellerbürste, Hochleistungsfilamentbürste, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
58
€ 6,90*
ab € 37,34*
€ 48,40*
1 Tag
58
€ 7,90*
ab € 37,57*
€ 48,43*
4 Tage
58
€ 4,30*
ab € 37,42*
€ 49,34*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 37,27*
€ 53,99*
Lager 214
58
€ 4,30*
ab € 57,51*
€ 73,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.