| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4017359604267 Herst.-Nr.: 601.204.20 EAN/GTIN: 4017359604267 |
| |
|
| | |
| CNC-Tellerbürste, Siliciumcarbid • Sehr dichter Vollbesatz aus korndurchsetzten, besonders biegesteifen und abriebbeständigen Polyamidfäden • Bohrung mit Doppelkeilnut • Zum Einsatz in Bearbeitungszentren und Durchlauf-Entgratanlagen mit Planeten-Bürstsystemen • Zum Entgraten und zur Kantenverrundung an Werkstückkanten planer Oberflächen, wie z. B. Stanz-, Press- und Sinterteile, gebohrte und gefräste Werkstücke etc. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Bohrungs-Ø: | 16 mm | max. Drehzahl: | 3600 min-1 | Körnung: | 80 | Bürsten-Ø: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CNC-Tellerbürste, Hochleistungsfilamentbürste, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,25* | € 48,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,46* | € 48,43* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,35* | € 49,34* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,31* | € 53,99* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 57,64* | € 73,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|