Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelbürste Edelstahl 100x12mm gezopft 0,5mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelbürste Edelstahl 100x12mm gezopft 0,5mm Lessmann
Kegelbürste Edelstahl 100x12mm gezopft 0,5mm Lessmann
Kegelbürste Edelstahl 100x12mm gezopft 0,5mm Lessmann
Kegelbürste Edelstahl 100x12mm gezopft 0,5mm Lessmann
Kegelbürste Edelstahl 100x12mm gezopft 0,5mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     214G-4017359053812
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     471.857
EAN/GTIN:
     4017359053812
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste ø 100mm lessmann
kegelbürste
kegelbürste lessmann
Kegelbürste • Rostfreier Stahldraht V2A (1.4310), gezopft • Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen • Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewinde:
M14 x 2,0
max. Drehzahl:
15000 min-1
Arbeitsbreite:
12 mm
Bürsten-Ø:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 11,48*
4 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 9,23*
€ 12,33*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 9,19*
€ 12,36*
5 Tage
19
1
€ 4,30*
ab € 9,20*
€ 12,59*
Lager 214
19
1
€ 4,30*
ab € 21,05*
€ 27,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.