| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4016673003121 Herst.-Nr.: MGL.EL.F20 EAN/GTIN: 4016673003121 |
| | |
|
| | |
| MD-GLUE Sekundenkleber EL.4850 Eigenschaften: • Niedrigviskos • Auf Ethyl Cyanacrylatbasis Technische Daten: • Spaltfüllvermögen: bis 0,05 mm • Handfest nach 3–10 Sekunden • Endfest: nach 24 Stunden • Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +80 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H335: kann die Atemwege reizen;H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Grossbritannien | Farbe: | transparent | Inhalt: | 20 g | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sofortklebstoff 20g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, Marston-Domsel-Sekundenkleber, MD-GLUE-Sekundenkleber, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Gramm | € 6,99* | ab € 3,00* | € 3,83* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Gramm | € 7,90* | ab € 3,05* | € 3,88* | | | | | 29 Tage | | | 12 | | pro Gramm | € 4,95* | ab € 3,09* | € 3,95* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Gramm | € 6,90* | ab € 3,10* | € 3,95* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Gramm | € 4,30* | ab € 3,09* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Gramm | Mindestbestellmenge: 10 Gramm ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|