| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4016673002964 Herst.-Nr.: MGL.BS1.F20 EAN/GTIN: 4016673002964 |
| | |
|
| | |
| MD-GLUE Sekundenkleber MGL.BS100.401 Eigenschaften: • Mittelviskos • Rapidkleber • Extrem schnelle Verklebung • Einfache Anwendung • Sehr schnelle Kapillarwirkung • Frei von Lösungsmitteln Einsatzbereiche: • Für Gummi, Kunststoff, Stahl, Metallen, EPDM Zulassung/Norm: • REACH registriert Technische Daten: • Handfest: nach ca. 1–2 Sekunden • Endfest: nach 24 Stunden Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: kann die Atemwege reizen;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Grossbritannien | Inhalt: | 20 g | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sofortklebstoff 20g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, Marston-Domsel-Sekundenkleber, MD-GLUE-Sekundenkleber, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,38* | € 3,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,37* | € 3,45* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,39* | € 3,48* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,41* | € 3,50* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,43* | € 3,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|