| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4016673001677 Herst.-Nr.: MGL.150.F20 EAN/GTIN: 4016673001677 |
| | |
|
| | |
| MD-GLUE Sekundenkleber 150.424 Eigenschaften: • Mittelviskos • Rapidkleber • Verschiedene Materialien • In praktischer Flasche mit Tropfverschluss • Sparsam in der Anwendung • Punktgenauer Auftrag möglich • Hohe Schlagfestigkeit • Sehr hohe Zugfestigkeit • Hohe Temperaturbeständigkeit • Handfest in wenigen Sekunden Zulassung/Norm: • NSF Listed P1 (Reg. No. 150265) Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: kann die Atemwege reizen;H315: Verursacht Hautreizungen EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Grossbritannien | Inhalt: | 20 g | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sofortklebstoff 20g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, Marston-Domsel-Sekundenkleber, MD-GLUE-Sekundenkleber, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,38* | € 3,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,36* | € 3,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,37* | € 3,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,39* | € 3,47* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,43* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|